Jyrsintappi R1015

Tuote nro.: 541000 R1015
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
148 kappaletta varastossa
  • Varren ⌀: 6

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Z3-hammastus
Hammastus, lyhytnimitys Z3
Hammastustiheysaste keskikova
Lastuava aine KM
Muoto R1015
Muodon kuvaus purseenpoistoon
Pään ⌀ 10 mm
Pään pituus 15 mm
Kokonaispituus 55 mm
Varren ⌀ 6 mm
Säde 8 mm
Tuotetyyppi Jyrsintappi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 541000 R1015
EAN / GTIN 4045197156266

Kuvaus

Malli:

GARANT-jyrsintapit valmistetaan nykyaikaisilla CNC-koneilla erittäin sitkeistä kovametallilaaduista, joille on ominaista erinomainen leikkuusärmän kestävyys. Tapit, joissa pään halkaisija on suurempi kuin varren halkaisija, ovat teräsvartisia. Muussa tapauksessa myös varsi on kovametallia.
Purseenpoistokara (ulkopuolinen) särmien pyöristykseen.
Erikoismuoto purseenpoisto (R),ulko-.

Käyttö:

Sopivat sekä käsikäyttöön että teollisuusrobotteihin ja lähes kaikille materiaaleille. Purseenpoistoon, reunanmuovaukseen, puhdistukseen, hitsaussaumojen ja pintojen työstämiseen.

Ohje:

Alennettu kierrosluku jyrsitapeille 120 mm:n kokonaispituudella: enintään 11 000 min‑1
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
    Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin