• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză de șlefuire cu strat de acoperire Z4 − fină, cu dantură încrucişată, Carbură TiAlN, Tip: AS1225

Cod articol.: 540560 AS1225
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
111 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lubrifiant de răcire da
Serie Zahnung Z4
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 6 mm
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire TiAlN
Diametru tăiş Dc 12 mm
Lungime de tăiere Lc 25 mm
Dantură, specifică producătorului Z4
Știft de frezare, formă suprafață frontală Cu dinți pinteni
Forma știftului de frezare Freză șlefuire cu cilindru
Tip de dantură Dantură încrucişată
Grad de fineţe a danturii fin
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 65 mm
Tip produs Freză şlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 540560 AS1225
EAN / GTIN 4027497278954
Număr producător A500112256041TA81
Producător/responsabil LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire LUKAS sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar este realizată din HM.
Strat de acoperire cu TiAlN pentru durabilitate mărită şi rezistenţă sporită la temperatură ridicată.
Pentru solicitări termice şi mecanice ridicate (Heavy Duty).
Forma Cilindru (ZYA), cu dantură frontală.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.