{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Serie | Zahnung Z4 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Diametrul cozii | 6 mm | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Diametru tăiş | 6 mm | |
| Diametru corp | 6 mm | |
| Lungime de tăiere | 5 mm | |
| Lungimea capului | 5 mm | |
| Știft de frezare, formă suprafață frontală | fără | |
| Forma știftului de frezare | Freză şlefuire cu bilă | |
| Număr caneluri de pretensionare | 4 | |
| Tip de dantură | Dantură încrucişată | |
| Grad de fineţe a danturii | fin | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă | 5 mm | |
| Lungimea totală | 50 mm | |
| Lungime funcţională | 5 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare formă (frezare matrițe) | |
| Tip produs | Freză şlefuire |
| Cod articol | 540560 D0605 | |
| EAN / GTIN | 4027497279029 | |
| Număr producător | A50030605604TA081 | |
| Producător/responsabil | LUKAS-ERZETT Vereinigte Schleif- und Fräswerkzeugf, Gebrüder-Lukas-Straße 1, 51766 Engelskirchen, Deutschland, www.lukas-erzett.de |