Freză de șlefuire cu strat de acoperire Z4 − fină, cu dantură încrucişată A1625

Cod articol: 540560 A1625
La cerere
În stoc
14 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Dantură Z4
Simbol pentru dantură Z4
Tip de dantură cu dantură încrucişată
Grad de fineţe a danturii fin
Materialul sculei Carbură TiAlN
Strat de acoperire TiAlN
Forma A1625
Descrierea formei Cilindrică fără dantură frontală
⌀ cap 16 mm
Lungimea capului 25 mm
Lungimea totală 65 mm
⌀ cozii 6 mm
Tip produs Freze șlefuire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 540560 A1625
EAN / GTIN 4027497278961
Număr producător A50011625604TA081

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire LUKAS sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe cele mai moderne maşini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar este realizată din HM.
Strat de acoperire cu TiAlN pentru durabilitate mărită şi rezistenţă sporită la temperatură ridicată.
Pentru solicitări termice şi mecanice ridicate (Heavy Duty).
Forma Cilindru (ZYA), fără dantură frontală.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.
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
    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături