Roterande fil Z4 - fin, dubbeltandning X-cut HM TiAlN AS1225

Article no.: 540560 AS1225
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
31 styck i lager
  • Skaft-⌀: 6

Produktinformasjon

Technical Data

Serie Filtandning Z4
förkortning tandning Z4
Tandningstyp m. sicksacktandning
Tandningsfinhetsgrad fin
Skärmaterial HM TiAlN
Beläggning TiAlN
Form AS1225
Formbeskrivning Cylinder med ändgrad
Huvud-⌀ 12 mm
huvudlängd 25 mm
totallängd 65 mm
Skaft-⌀ 6 mm
Produktslag Roterande fil

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 540560 AS1225
EAN / GTIN 4027497278954
Manufacturer number A500112256041TA81

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 

Beskrivelse

Utförande:

Skaft-⌀ 6 mm.
LUKAS roterande filar tillverkas av förstklassiga hårdmetallkvaliteter med hög seghet och maximal skärkantsstabilitet i moderna CNC-maskiner. Om huvudets diameter är större än skaftets diameter är skaftet tillverkat av stål. Annars är även skaftet av hårdmetall.
En beläggning av TiAlN förhöjer brukstiden och värmebeständigheten.
För hög termisk och mekanisk belastning (Heavy Duty).
Form cylinder (ZYAS), med ändgrad.

Användningsdata:

Lämpliga för praktiskt taget alla material, både vid manuell användning och i industrirobotar. För avgradning, kantbrytning, putsning samt bearbetning av svetsfogar och ytor.
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
    Typ Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen