{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | Zahnung Z FINE | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | Frässtift Z FINE − sehr fein, HM, Typ: C1020 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Lungimea cozii LS | 40 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru tăiş Dc | 10 mm | |
| Diametru corp D2 | 10 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 20 mm | |
| Lungimea capului L3 | 20 mm | |
| Forma știftului de frezare | Freză şlefuire cu rolă rotundă | |
| Tip de dantură | Dantură încrucişată | |
| Grad de fineţe a danturii | foarte fin | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 20 mm | |
| Lungimea totală L | 60 mm | |
| Lungime funcţională | 20 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Tip produs | Freză şlefuire |
| Cod articol | 540440 C1020 | |
| EAN / GTIN | 4045197679932 | |
| Număr producător | 540440 C1020 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |