• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză de şlefuire Z FINE – foarte fină, Carbură, Tip: A0820

Cod articol.: 540440 A0820
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
119 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Zahnung Z FINE
Denumirea producătorului A0820
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Diametrul cozii DS 6 mm
Material tăiș Carbură
Strat de acoperire neacoperită
Diametru tăiş Dc 8 mm
Lungime de tăiere Lc 20 mm
Lungimea capului L3 20 mm
Știft de frezare, formă suprafață frontală fără
Forma știftului de frezare Freză șlefuire cu cilindru
Grad de fineţe a danturii foarte fin
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 60 mm
Tip produs Freză şlefuire

Identificare și clasificare

Cod articol 540440 A0820
EAN / GTIN 4045197679901
Număr producător 540440 A0820
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.
Forma Cilindru (ZYA), fără dantură frontală.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.