Turbómaró Z FINE − nagyon finom C1020

Cikkszám: 540440 C1020
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
  • Szár ⌀: 6

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Z FINE fogazás
Fogazás rövid jelölése Z FINE
Fogazás finomsági foka nagyon finom
Szerszámanyag HM
Alak C1020
Alak leírása Legömbölyített henger
Fej ⌀ 10 mm
Fejhossz 20 mm
Teljes hossz 60 mm
Szár ⌀ 6 mm
Termék fajtája Turbómaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 540440 C1020
EAN / GTIN 4045197679932

Alkalmazási táblázat

Acél < 900 N/mm²
 
Acél < 1400 N/mm²
 
Acél < 55 HRC
 
Acél < 60 HRC
 
Acél < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Leírás

Kivitel:

Szár ⌀ 6 mm.
A GARANT turbómarók nagyon szívós, nagy teljesítményű keményfém minőségből készülnek kizárólag a legmodernebb CNC-gépeken maximális vágóél stabilitással. A szár acélból készül, ha a fej átmérője nagyobb, mint a szár átmérője, egyébként szintén keményfémből készül.
Legömbölyített henger alak (WRC)

Felhasználás:

Mind kézi, mind automata gépi felhasználásra alkalmas, szinte minden anyaghoz. Sorjázáshoz, élletöréshez, öntvénytisztításhoz, hegesztési varrat és felületi megmunkáláshoz.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz