• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freză de şlefuire Z FINE – foarte fină, Carbură, Tip: G0618

Cod articol.: 540440 G0618
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
54 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Formular de înregistrare Arbore neted
Diametrul cozii DS 6 mm
Lungimea tijei LS 32 mm
Serie Zahnung Z FINE
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Diametru tăiş Dc 6 mm
Lungimea capului L3 18 mm
Dantură, specifică producătorului Z FINE
Forma știftului de frezare Freză şlefuire cu arc ascuțit
Identificarea formei, specifică producătorului G
Grad de fineţe a danturii foarte fin
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 50 mm
Proiectarea sculei Metal greu solid
Tip produs Freză şlefuire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 540440 G0618
EAN / GTIN 4045197725783
Număr producător 540440 G0618
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
Oţel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 

Descriere

Execuţie:

⌀ cozii 6 mm.
Frezele de şlefuire GARANT sunt realizate din tipuri de metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată şi stabilitate deosebită a muchiilor aşchietoare exclusiv pe ultima generaţie de CNC-uri. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată din HM.

Aplicaţie:

Recomandat atât la utilizarea manuală cât şi pentru roboţi industriali pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.