{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Lubrifiant de răcire | nein | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | GARANT Master Uni | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Denumirea producătorului | Frässtift GARANT Master Uni mittel HM Typ F0618 | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Formular de înregistrare | Arbore neted | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 0060 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Lungimea cozii LS | 200 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru tăiş Dc | 6 mm; 6 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 18 mm; 18 mm | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Forma știftului de frezare | Freză şlefuire cu arc rotund cu cilindru | |
| Împărţirea tăişului | la fel de bun | |
| Tip de dantură | Dantură încrucişată | |
| Grad de fineţe a danturii | medie | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 18 mm | |
| Lungimea totală L | 218 mm | |
| Lungime funcţională | 18 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 8033 | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare formă (frezare matrițe) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Strategie de aşchiere | HPC | |
| Tip produs | Freză şlefuire |
| Cod articol | 540355 F0618 | |
| EAN / GTIN | 4067263736813 | |
| Număr producător | 540355 F0618 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |