• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Freze șlefuire GARANT Master Uni – mediu, carbură, Tip: D0807

Cod articol.: 540355 D0807
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
50 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Diametrul arborelui DS 6 mm
Lungimea tijei LS 200 mm
Serie GARANT Master Uni
Denumirea producătorului D0807
Diametru tăiş Dc 8 mm
Lungime de tăiere Lc 7 mm
Lungime cap L3 7 mm
Forma știftului de frezare Freză şlefuire cu bilă
Grad de fineţe a danturii medie
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat)
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungimea totală L 207 mm
Proiectarea sculei Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Tip produs Freză şlefuire
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 540355 D0807
EAN / GTIN 4067263736837
Număr producător 540355 D0807
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descriere

Execuţie:

Frezele de șlefuire GARANT sunt realizate din metale dure de mare putere, cu tenacitate ridicată și stabilitate deosebită a muchiilor de tăiere exclusiv pe cele mai moderne mașini CNC. Coada este realizată din oţel, dacă diametrul capului este mai mare decât diametrul cozii, în caz contrar fiind realizată de asemenea din carbură.
Lungimea cozii 200 mm (poate fi tăiată pentru o altă lungime).
⌀ cozii 6 mm.

Aplicaţie:

Adecvat atât la utilizarea manuală cât și pentru roboţi industriali, pentru aproape toate materialele. Pentru debavurare, tăierea muchiilor, curăţare, prelucrarea cordonului de sudură şi pentru prelucrarea suprafeţelor.
Mașina se pornește numai după introducerea frezei de șlefuire în piesă.