{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Umiditate minimă | recomandat | |
| Serie | GARANT Master Uni | |
| Umiditate maximă | recomandat | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 6 mm | |
| Prelucrare uscată | recomandat | |
| Diametrul cozii | 6 mm | |
| Ulei | recomandat | |
| Aer | recomandat | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Diametru tăiş | 8 mm | |
| Lungime de tăiere | 20 mm | |
| Lungimea capului | 20 mm | |
| Știft de frezare, formă suprafață frontală | fără; fără | |
| Sens de torsionare | pe dreapta | |
| Forma știftului de frezare | Freză şlefuire cu rolă rotundă | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Tip de dantură | Dantură simplă | |
| Grad de fineţe a danturii | medie | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă | 20 mm | |
| Lungimea totală | 60 mm | |
| Lungime funcţională | 20 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Metal greu solid | |
| Standard | DIN 8033 | |
| Procedeu de prelucrare | Frezare formă (frezare matrițe) | |
| Tip produs | Freză şlefuire |
| Cod articol | 540220 C0820 | |
| EAN / GTIN | 4062406586379 | |
| Număr producător | 540220 C0820 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |