{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Diametrul cozii DS | 6 mm | |
| Lungimea tijei LS | 40 mm | |
| Serie | GARANT Master Uni | |
| Denumirea producătorului | D0807 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Grupa de aşchiere | H (materiale tari); K (fontă); M (oțel inoxidabil); N (metale neferoase); P (oţel); S (materiale greu de prelucrat) | |
| Diametru tăiş Dc | 8 mm | |
| Lungime de tăiere Lc | 7 mm | |
| Lungimea capului L3 | 7 mm | |
| Dantură, specifică producătorului | Ungleichverzahnung | |
| Forma știftului de frezare | Freză şlefuire cu bilă | |
| Identificarea formei, specifică producătorului | D | |
| Împărţirea tăişului | Inegal | |
| Grad de fineţe a danturii | medie | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungimea totală L | 47 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Suport din oțel cu seturi de tăiere din material dur brazate conform DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx) | |
| Tip produs | Freză şlefuire | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 540220 D0807 | |
| EAN / GTIN | 4062406586423 | |
| Număr producător | 540220 D0807 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |