Mașină de șlefuit conuri sau dopuri (cu o singură extensie), carcasă din oțel

Cod articol.: 53783
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 53783
EAN / GTIN 0616026537835
Număr producător 53783
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Scaunul din oțel al sculei asigură o durabilitate sporită. Utilizat în industria prelucrării oțelului, în operațiuni de sudură, în șantierele navale, în turnătorii și nu numai!
  • Polizoarele cu carcasă din oțel de la Dynabrade oferă calitatea și puterea la care v-ați obișnuit.
  • Fără angrenaje, pentru întreținere redusă și timp de nefuncționare redus. Extensia facilitează accesul în zonele greu accesibile. Fabricat în SUA.
  • Scula are un filet exterior de 3/8″-24 pentru discuri de rectificat conice sau cilindrice.
  • Cuplu mai mare și turație mai mică pentru mai multă putere. Carcasa cu mâner din cauciuc reduce vibrațiile și transmiterea aerului rece. Maneta de blocare de siguranță este dotare standard pe toate modelele.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 43 mm
  • Lungime (mm): 323 mm
  • Lățime (mm): 152 mm
  • Greutate (kg): 1,72 kg

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă

Autentificare

Persoana dvs. De contact

Comision fix

Cardul dvs. de client

Vă rugăm să prezentați codul QR la checkout.
Retrieved on 

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături