Bruska na kužely nebo stopkové kotouče (s jedním nástavcem), ocelové pouzdro

Artiklové číslo: 53783
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 53783
EAN / GTIN 0616026537835
Číslo výrobce 53783
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Nástroj je vybaven ocelovým pouzdrem, které zajišťuje vyšší odolnost. Používá se při výrobě ocelových konstrukcí, svařovacích pracích, v loděnicích, slévárnách a v mnoha dalších oblastech!
  • Ocelové úhlové brusky značky Dynabrade se vyznačují kvalitou a výkonem, na které jste zvyklí.
  • Bez převodovky, což snižuje nároky na údržbu a zkracuje prostoje. Nástavec usnadňuje přístup do těžko dostupných míst. Vyrobeno v USA.
  • Nástroj má vnější závit 3/8″-24 pro kuželové nebo zátkové brusné kotouče.
  • Vyšší točivý moment a nižší otáčky pro větší výkon. Pouzdro s gumovým úchopem tlumí vibrace a omezuje pronikání studeného vzduchu. Páčka bezpečnostní pojistky je součástí standardní výbavy u všech modelů.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 20000
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 43 mm
  • Délka (mm): 323 mm
  • Šířka (mm): 152 mm
  • Hmotnost (kg): 1,72 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku