Meuleuse à cône ou à bouchon (à extension simple), boîtier en acier

Réf.: 53783
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
Référence article 53783
EAN / GTIN 0616026537835
Réf. fabricant 53783
Fabricant/personne responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Description

Description:

  • Boîtier en acier de l’outil pour une durabilité accrue. Utilisé dans la construction métallique, les opérations de soudage, les chantiers navals, les fonderies et bien plus encore !
  • Les meuleuses à mandrin à boîtier en acier de Dynabrade offrent la qualité et la puissance auxquelles vous êtes habitués.
  • Sans engrenages, pour réduire l’entretien et les temps d’arrêt. Les rallonges permettent d’atteindre les endroits difficiles d’accès. Fabriqué aux États-Unis.
  • L’outil est équipé d’un filetage mâle de 3/8″-24 destiné aux meules coniques ou cylindriques.
  • Un couple plus élevé et un régime plus bas pour plus de puissance. Le boîtier avec revêtement en caoutchouc réduit les vibrations et la transmission de l’air froid. Levier de verrouillage de sécurité de série sur tous les modèles.

Caractéristique(s):

  • Type à vide: [Sans vide]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. tr/min: 20000
  • Type d’échappement: Arrière
  • Filetage d’entrée d’air: 1/4″ NPT
  • Hauteur (mm): 43 mm
  • Longueur (mm): 323 mm
  • Largeur (mm): 152 mm
  • Poids (kg): 1,72 kg