Margine dreaptă 150 mm

Cod articol.: 528-103
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Scalare Fără scală
Lungimea totală 150 mm
Lăţimea totală 25 mm
Înălţimea totală 6 mm
Standard DIN 874
Tip produs Riglă de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 528-103
Număr producător 528-103
L-Număr L40010 641
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Marginile drepte vă oferă următoarele avantaje: Marginile drepte sunt deosebit de potrivite pentru testarea planeității suprafețelor. Marginea de încercare este călit, rectificat și fin șlefuit.

Caracteristică:

  • Caracteristici: Rigle pentru păr, • Rigle pentru păr sunt potrivite în special pentru verificarea planeității suprafețelor., • Lama de testare călit, șlefuit și finisat cu precizie., • Cu mâner.
  • Precizie: DIN 874-2
  • Mărime / Dimensiune: 0,167 X 0,042 X 0,015 M
  • Lungime: 150
  • Secţiune: 25 x 6 mm
  • Unghi: 60°

Livrare:

Într-o cutie