• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Haarlineal 150 mm

Artikel-Nr.: 528-103
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Skalierung ohne Skala
Länge gesamt 150 mm
Breite gesamt 25 mm
Höhe gesamt 6 mm
Norm DIN 874
Produktart Haarlineal

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 528-103
Herstellernummer 528-103
L-Nummer L40010 641
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die Haarlineale bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Die Haarlineale sind besonders geeignet zur Prüfung der Ebenheit von Flächen. Prüfschneide gehärtet, geschliffen und feinstgeläppt.

Merkmal:

  • Eigenschaften: Haarlineale, • Die Haarlineale sind besonders geeignet zur Prüfung der Ebenheit von Flächen., • Prüfschneide gehärtet, geschliffen und feinstgeläppt., • Mit Griffschale.
  • Genauigkeit: DIN 874-2
  • Größe / Abmessung: 0,167 X 0,042 X 0,015 M
  • Länge: 150
  • Querschnitt: 25 x 6 mm
  • Winkel: 60°

Lieferumfang:

In einer Box