• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Règle à cheveux 150 mm

Réf.: 528-103
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Graduations sans vernier
Longueur totale 150 mm
Largeur totale 25 mm
Hauteur totale 6 mm
Norme DIN 874
Type de produit règles à filament

Identification et classification

Référence article 528-103
Réf. fabricant 528-103
Article hors catalogue L40010 641
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les règles à cheveux offrent les avantages suivants : Les règles capillaires sont particulièrement adaptées au contrôle de la planéité des surfaces. La lame de contrôle est trempée, rectifiée et rodée très finement.

Caractéristique(s):

  • Caractéristiques: Règles à cheveux, • Les règles à cheveux sont particulièrement adaptées pour vérifier la planéité des surfaces., • Lame de contrôle trempée, affûtée et rodée avec précision., • Avec coque de poignée.
  • Précision: DIN 874-2
  • Taille / dimension: 0,167 X 0,042 X 0,015 M
  • Longueur: 150
  • Section: 25 x 6 mm
  • équerre: 60°

Livraison:

Dans une boîte