• Dear customers, due to maintenance work, the eShop will be unavailable on Saturday, May 23 from 07:00 a.m. till 03:00 p.m. (CET). We apologize for any inconvenience.

Bloc de măsurare interior pentru găuri foarte mici

Cod articol.: 526-103
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de livrare estimat: > 8 săptămâni
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
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip produs Micrometru de interior
Cu manometru nein
Acurateţe la repetare 2 µm
Valoare de măsurare min. 7,62 mm
Valoare de măsurare max. 10,16 mm
Plăci de centrare late 80 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 526-103
EAN / GTIN 4946368386324
Număr producător 526-103
L-Număr L40010 15028
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Dispozitiv de măsurare internă de precizie pentru
orificii de foraj foarte mici Seria 526
acest dispozitiv de măsurare internă în 2 puncte este special conceput pentru măsurarea orificiilor mici și este ideal pentru măsurători precise în acest domeniu. Acesta vă oferă următoarele avantaje:
  • Dispozitivul de măsurare intern de precizie permite măsurători rapide și precise ale diametrelor mici ale găurilor în intervalul de la 0,95 la 18 mm.
  • Afișajul analogic poate fi înlocuit, dacă este necesar, cu un afișaj Digimatic furnizat de client.
  • Punctul de contact este placat cu crom dur pentru durabilitate și precizie sporite.

Caracteristică:

  • Număr de capete de măsurare: 6
  • Domeniu de măsurare: 0,3 - 0,4
  • Acurateţe la repetare: 2 µm

Livrare:

Într-o cutie, fără ceas comparator și capac din plastic pentru ceas comparator, fără inel de reglare