• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenfeinmessgerät für sehr kleine Bohrungen

Artikel-Nr.: 526-103
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Innen-Feinmessgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 526-103
EAN / GTIN 4946368386324
Herstellernummer 526-103
L-Nummer L40010 15028
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Innenfeinmessgerät für sehr kleine Bohrungen
Serie 526 Bohrlochmessgerät
Dieses 2-Punkt-Innenmessgerät ist speziell für die Messung kleiner Bohrungen konzipiert und eignet sich ideal für präzise Messungen in diesem Bereich. Es bietet Ihnen folgende Vorteile:
  • Das Präzisions-Innenmessgerät ermöglicht schnelle und genaue Messungen kleiner Lochdurchmesser im Bereich von 0,95 bis 18 mm.
  • Die analoge Anzeige kann bei Bedarf durch eine Digimatic-Anzeige ersetzt werden, die vom Kunden bereitgestellt wird.
  • Die Kontaktstelle ist hartverchromt, was für erhöhte Haltbarkeit und Präzision sorgt.

Merkmal:

  • Anzahl der, Messköpfe: 6
  • Messbereich: 0,3 - 0,4
  • Wiederholpräzision: 2 µm

Lieferumfang:

In einer Box, ohne Messuhr und Kunststoffabdeckung für Messuhr, ohne Einstellring

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb