• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vnitřní měrný blok pro velmi malé otvory

Artiklové číslo: 526-103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Odhadovaná dodací lhůta je příliš dlouhá.
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
Zásobování energií Žádné napájení
Druh produktu Přístroj pro vnitřní měření
S číselníkovým úchylkoměrem ne
Přesnost opakování 2 µm
Měřená hodnota min. 7,62 mm
Měřená hodnota max. 10,16 mm
Šířka středicího disku 80 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 526-103
EAN / GTIN 4946368386324
Číslo výrobce 526-103
L-číslo L40010 15028
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Interní přesné měřicí
zařízení pro velmi malé otvory série 526 Měřicí zařízení
tento 2-bodový vnitřní měřicí přístroj je speciálně navržen pro měření malých otvorů a je ideální pro přesná měření v této oblasti. Nabízí následující výhody:
  • Přesné vnitřní měřicí zařízení umožňuje rychlé a přesné měření malých průměrů otvorů v rozsahu 0,95 až 18 mm.
  • Analogový displej lze v případě potřeby vyměnit za displej Digimatic dodaný zákazníkem.
  • Kontaktní místo je pochromováno pro zvýšenou odolnost a přesnost.

Charakteristika:

  • Počet měřicích hlavic: 6
  • Rozsah měření: 0,3 - 0,4
  • Přesnost opakování: 2 µm

Rozsah dodávky:

V krabici, bez měřidla a plastového krytu pro měřidlo, bez nastavovacího kroužku