Calibru-potcoavă, 2-3″.

Cod articol.: 523-153
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj serviete
Dimensiune nominală min. 50,8 mm
Dimensiune nominală max. 76,2 mm
Configurabil nein
Tip produs limitator reglabil
Cuprins o singură parte
Material Metal

Identificare și clasificare

Cod articol 523-153
EAN / GTIN 4946368401836
Număr producător 523-153
L-Număr L40010 14103
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descriere:

Acest Calibru-potcoavă este conceput pentru a monta un ceas comparator care să se potrivească aplicației de măsurare. Este ideal pentru inspectarea rapidă a pieselor de lucru, în special a celor cilindrice, în situații de producție pe loturi sau în masă, atunci când aveți nevoie de o indicație a locului în care o măsurătoare se încadrează în zona de toleranță. Îl puteți seta cu etaloane de lungime, cum ar fi calele plan-paralele. Buton de retragere ușor de manevrat.

Caracteristică:

  • Curbă de nicovală: 2 mm
  • Digital/analogic: Analogic
  • Planeitate: 0,000012”
  • Domeniu de măsurare: 2 - 3
  • Suprafețe de măsurare: Cu inserție din metal dur, finisat cu precizie, ∅ 10,8 mm
  • Forţă de măsurare: 5-10
  • Ax de măsurare: ∅ 10,8 mm
  • Paralelism: 0,00004”
  • Acurateţe la repetare: 0,00002”
  • Inch/Metric: Inch

Livrare:

Inclusiv cutie, opritor pentru piese, etalon de reglare, fără ceas comparator