{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Maletín | |
| Medida nominal mín. | 50,8 mm | |
| Medida nominal máx. | 76,2 mm | |
| Configurable | no | |
| Tipo de producto | calibre de herradura | |
| Contenido | pieza única | |
| Material | Metal |
| Número de artículo | 523-153 | |
| EAN / GTIN | 4946368401836 | |
| Número del fabricante | 523-153 | |
| Número L | L40010 14103 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |