Passamètre, 2-3

Réf.: 523-153
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
Emballage coffret/valise
Dimension nominale min. 50,8 mm
Dimension nominale max. 76,2 mm
Configurable non
Type de produit calibre à mâchoire double
Sommaire pièce unique
Matériau Métal

Identification et classification

Référence article 523-153
EAN / GTIN 4946368401836
Réf. fabricant 523-153
Article hors catalogue L40010 14103
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le Passameter peut être décrit comme une jauge à encliquetage réglable et offre les avantages suivants: Idéal pour les mesures en série de pièces à symétrie de rotation telles que les arbres, les axes, etc. ainsi que pour les mesures d'épaisseur et de longueur. Le réglage s'effectue, par exemple, à l'aide du levier de rétraction dans la position idéale

Caractéristique(s):

  • Étai de levage: 2 mm
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Planéité: 0,000012”
  • Plage de mesure: 2 - 3
  • Surfaces de mesure: À revêtement carbure, rodé avec précision, ∅ 10,8 mm
  • Force de mesure: 5-10
  • Broche de mesure: ∅ 10,8 mm
  • Parallélisme: 0,00004”
  • Répétabilité: 0,00002″
  • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Avec coffret, butée de pièce, étalon de réglage, sans comparateur