.7 hp Polizor cu disc drept

Cod articol.: 52257
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
Cod articol 52257
EAN / GTIN 0616026522572
Număr producător 52257
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Include un insert pentru mandrină de 1/4″ (50013), compatibil cu variantele opționale de 1/8″ (50065), 3/8″ (50014), 6 mm (50016) și 8 mm (50039)
  • Fără angrenaje, pentru întreținere redusă și timp de nefuncționare redus.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 18000
  • Tipul sistemului de evacuare: Față
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 48 mm
  • Lungime (mm): 152 mm
  • Lățime (mm): 178 mm
  • Greutate (kg): 0,95 kg