Amoladora de línea recta de 0,7 hp

Número de artículo: 52257
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
Número de artículo 52257
EAN / GTIN 0616026522572
Número del fabricante 52257
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Incluye un inserto de pinza de 1/4″ (50013); compatible con los modelos opcionales de 1/8″ (50065), 3/8″ (50014), 6 mm (50016) y 8 mm (50039)
  • Sin engranajes, lo que reduce el mantenimiento y los tiempos de inactividad.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,7 hp
  • Máx. RPM: 18000
  • Tipo de escape: Parte delantera
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 48 mm
  • Longitud (mm): 152 mm
  • Ancho (mm): 178 mm
  • Peso (kg): 0,95 kg