.7 hp rechte drempelboormachine

Artikelnummer: 52257
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 52257
EAN/GTIN 0616026522572
Nummer fabrikant 52257
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Inclusief 1/4″-spantanginzetstuk (50013), geschikt voor optionele maten 1/8″ (50065), 3/8″ (50014), 6 mm (50016) en 8 mm (50039)
  • Zonder tandwielen, voor minder onderhoud en minder stilstand.

Kenmerk:

  • Vacuümtype: [Niet-vacuüm]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 18000
  • Type uitlaat: Voorzijde
  • Schroefdraad luchtinlaat: 1/4″ NPT
  • Hoogte (mm): 48 mm
  • Lengte (mm): 152 mm
  • Breedte (mm): 178 mm
  • Gewicht (kg): 0,95 kg