• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ganzstahl-Schraubstock mit Backenbreite, 20 mm Backenhöhe, bis 100 mm Spannweite (blau)

Artikel-Nr.: 520-080
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Serie 520
Spannbereich kein Spannbereich
Farbe blau
Breite gesamt B 95 mm
Höhe gesamt H 93 mm
Backenbreite A 80 mm
Backenhöhe h 20 mm
Backen auswechselbar nein
Auflagehöhe c1 50 mm
mit Bohrung ja
schwenkbar ja
Ausführung mechanisch
Material Stahl
Oberfläche lackiert
Produktart Parallel-Schraubstock

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 520-080
EAN / GTIN 4027474609474
Herstellernummer 520-080
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Ganzstahl-Schraubstöcke der Baureihe 520 werden zum Einspannen von Werkstücken in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt. Die leichte Ausführung der Baureihe 520 ist ideal für das universelle Einspannen von einfachen Werkstücken geeignet und das Material sorgt für die nötige Langlebigkeit und Standfestigkeit des Schraubstocks.
  • Hochwertiges Material und einfache Betätigung
  • Leichte Ausführung für flexible Arbeiten in Werkstatt und Handwerk

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 95 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 3 3/4
  • Gesamttiefe [mm]: 250 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 9 13/16
  • Gesamthöhe [mm]: 93 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 3 11/16
  • Branche: Elektro
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 100 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 3 15/16
  • Backenhöhe [mm]: 20 mm
  • Backenhöhe [inch]: 13/16
  • Einspannhöhe [mm]: 50 mm
  • Einspannhöhe [inch]: 1 15/16
  • Farbe: blau
  • Auswechselbare Backen: Nein
  • Parallelschraubstock: Ja
  • Backenbreite Schraubstock [mm]: 80 mm