Geheel stalen bankschroef met bekbreedte, 20 mm bekhoogte, tot 100 mm klembereik (Blauw)

Artikelnummer: 520-080
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Serie 520
Spanbereik geen spanbereik
Kleur blauw
Totale breedte B 95 mm
Totale hoogte H 93 mm
Bekbreedte A 80 mm
Bekhoogte h 20 mm
Bekken verwisselbaar nee
Bouwhoogte c1 50 mm
Met boring ja
Zwenkbaar ja
Uitvoering mechanisch
Materiaal staal
Oppervlak gelakt
Producttype parallel-bankschroef

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 520-080
EAN/GTIN 4027474609474
Nummer fabrikant 520-080
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De geheel stalen bankschroeven van de serie 520 worden gebruikt voor het klemmen van werkstukken in ambacht, industrie en werkplaats. De lichte uitvoering van de serie 520 is ideaal voor het universeel klemmen van eenvoudige werkstukken en het materiaal zorgt voor de nodige duurzaamheid en stabiliteit van de bankschroef.
  • Hoogwaardig materiaal en eenvoudige bediening
  • Lichte uitvoering voor flexibele werken in werkplaats en ambacht

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Totale breedte [mm]: 95 mm
  • Totale breedte [inch]: 3 3/4
  • Totale diepte [mm]: 250 mm
  • Totale diepte [inch]: 9 13/16
  • Totale hoogte [mm]: 93 mm
  • Totale hoogte [inch]: 3 11/16
  • Reserveonderdelen beschikbaar: Ja
  • Spanwijdte (max.) [mm]: 100 mm
  • Spanwijdte (max.) [inch]: 3 15/16
  • Bekhoogte [mm]: 20 mm
  • Bekhoogte [inch]: 13/16
  • Klemhoogte [mm]: 50 mm
  • Klemhoogte [inch]: 1 15/16
  • Kleur: blauw
  • Vervangbare bekken: Nee
  • Parallelle bankschroef: Ja
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Bekbreedte bankschroef [mm]: 80 mm

Downloads en documenten

Geschikte producten