Étau tout en acier avec largeur des mâchoires , hauteur des mâchoires 20 mm, jusqu'à capacité de serrage 100 mm (bleu)

Réf.: 520-080
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série 520
Plage de serrage Pas de plage de serrage
Couleur bleu
Largeur totale B 95 mm
Hauteur totale H 93 mm
Largeur des mors A 80 mm
Hauteur mors h 20 mm
Mors interchangeables non
Hauteur d’appui c1 50 mm
Avec alésage oui
Propriété orientable oui
Exécution fonctionnement mécanique
Matériau acier
Surface verni
Type de produit holex etau parallele modele

Identification et classification

Référence article 520-080
EAN / GTIN 4027474609474
Réf. fabricant 520-080
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les étaux tout acier de la série 520 sont utilisés pour serrer des pièces dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. La version légère de la série 520 est idéale pour le serrage universel de pièces simples et le matériau garantit la durabilité et la stabilité nécessaire de l'étau.
  • Matériaux de haute qualité et utilisation simple
  • Léger pour des travaux flexibles dans l'atelier et l'artisanat

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Largeur totale [mm]: 95 mm
  • Largeur totale [inch]: 3 3/4
  • Profondeur totale [mm]: 250 mm
  • Profondeur totale [inch]: 9 13/16
  • Hauteur totale [mm]: 93 mm
  • Hauteur totale [inch]: 3 11/16
  • Pièces de rechange disponibles: Oui
  • Envergure (max.) [mm]: 100 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 3 15/16
  • Hauteur des mâchoires [mm]: 20 mm
  • Hauteur des mâchoires [inch]: 13/16
  • Hauteur de serrage [mm]: 50 mm
  • Hauteur de serrage [inch]: 1 15/16
  • Couleur: bleu
  • Mâchoires interchangeables: Non
  • Etau parallèle: Oui
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Largeur de la mâchoire de l'étau [mm]: 80 mm