Raşpel pentru lemn, semirotund 200 mm

Cod articol: 519330 200
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Dantură Dantură 2 (medie)
Forma C
Secţiune 20×5,5 mm
Lungime fără coadă 200 mm
Standard DIN 7263
Tip produs Raşpel pentru lemn

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 519330 200
EAN / GTIN 4009215007138
Număr producător 15522020

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Semifabricatele sunt forjate după formă, rectificate şi prevăzute până la margine cu o dantură exactă, densitate şi adâncime uniformă. După tratamentul termic atent, la călire acest raşpel / această pilă de calitate pentru lemn, atinge cele mai bune rezultate în ceea ce priveşte rata de îndepărtare şi durabilitatea mărită.
Semirotundă

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb