Set de pile de precizie, 6 buc. în cutie din plastic

Cod articol: 518930
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
296 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Setați prețul 6 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Standard: DIN 7283

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Standard DIN 7283
Număr de pile precizie 6
Tip produs Pilă de precizie

Identificare și clasificare

Cod articol 518930
EAN / GTIN 2050001029775
Producător/responsabil Willi Rodewies u. Söhne Feilen und Werkzeuge GmbH, Neuenbergstraße 28, 51789 LINDLAR-SCHEEL, Deutschland, www.wrs-feilen.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Pilele de precizie sunt fabricate cu maşini automate de precizie. Acestea garantează o rată mare de îndepărtare şi o durabilitate lungă. Eboşele sunt ştanţate şi şlefuite, fiind prevăzute cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate şi o adâncime uniformă. Pilele finisate au o formă ideală a danturii, care este corelată cu tipul pilei. Pilele de precizie garantează suprafeţe netede.
Set pile de precizie, 6 buc. cu câte 1 pilă de precizie, cu vârf plat, teşit, semirotund, rotund, triunghiular, pătrat. Lungime fără coadă 100 mm, dantură 2.
Cu mâner din lemn de esenţă tare.