Pilă de precizie dantură 2 Lungime 150 mm, Tip: 1

Cod articol.: 518900 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
189 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Formular de descriere Lată cu vârf ascuţit
Tip dantură Tăietură dublă
Tăietură germană 2
Grad de fineţe medie
Acoperire bilateral
Tip produs Pilă de precizie
Lungime fără coadă 150 mm
Standard DIN 7283
Coadă/mâner Fără mâner / coadă

Identificare și clasificare

Cod articol 518900 1
EAN / GTIN 4009215081428
Număr producător 11271500
Producător/responsabil Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Pilele de precizie sunt fabricate cu maşini automate de precizie. Acestea garantează o rată mare de îndepărtare şi o durabilitate lungă. Eboşele sunt ştanţate şi şlefuite, fiind prevăzute cu ajutorul maşinilor speciale cu o dantură exactă de o densitate şi o adâncime uniformă. Pilele finisate au o formă ideală a danturii, care este corelată cu tipul pilei. Pilele de precizie garantează suprafeţe netede.

Notă:

Pentru mânere de pile, consultaţi Cod 519600, 519400, 519510 şi 519550.