Klíčový pilník sek 2 150 mm dlouhý, Typ: 1

Artiklové číslo: 518900 1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
110 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Popis – formulář
plochý ostrý
Typ úderu
Dvojitý sek
Německé lomítko
2
Stupeň jemnosti
střední
Osazení
oboustranný
Druh produktu
Zámečnický pilník
Délka bez stopky
150 mm
Norma
DIN 7283
Násada/rukojeť
Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 518900 1
EAN / GTIN 4009215081428
Číslo výrobce 11271500
Výrobce/odpovědná osoba Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 Deizisau, Deutschland, www.dick.de

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 

Popis

Provedení:

Klíčové pilníky jsou vyráběny na přesných automatech. Zaručují vysoký výkon při pilování a dlouhou životnost. Polotovary jsou lisované a broušené, pomocí speciálních strojů opatřené přesným sekem o rovnoměrné hustotě a hloubce. Hotové pilníky mají ideální tvar zubů, který je přizpůsoben danému druhu pilníku. Klíčové pilníky zaručují hladké pilované plochy. Nejobvyklejší velikost je délka 100 mm (bez stopky).

Poznámka:

Rukojeti pilníků viz č. 519600, 519400, 519510 a 519550.