Avainviila, hakkaus 2 Pituus 150 mm 1

Tuote nro.: 518900 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
189 kappaletta varastossa
  • Standardi: DIN 7283

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Muodon kuvaus latta-suippo
Leveys × paksuus 16×1,8 mm
Standardi DIN 7283
Tuotetyyppi Avainviilat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 518900 1
EAN / GTIN 4009215081428
Valmistajan numero 11271500

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 

Kuvaus

Malli:

Avainviilat valmistetaan automaattisilla tarkkuustyöstökoneilla. Ne takaavat hyvän viilaustehon ja pitkän käyttöiän. Aihiot ovat stanssattuja ja hiottuja, ja niihin työstetään erikoiskoneilla tarkka, tasaisen tiheä ja syvä hakkaus. Valmiissa viiloissa on kuhunkin viilamalliin parhaiten soveltuva hammasmuoto. Avainviilat takaavat tasaisen viilausjäljen.

Ohje:

Viilankahvat, katso nro 519600, 519400, 519510 ja 519550.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat