Pilă pentru ascuţit pânza de ferăstrău dantură 3 (fină) muchii rotunde, plată 250 mm

Cod articol: 518550 250
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Forma F
Secţiune 25×5 mm
Lungime fără coadă 250 mm
Standard DIN 7262
Tip produs Pilă pentru ferăstrău

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 518550 250
EAN / GTIN 4009215005486
Număr producător 12132500

Tabel de aplicaţii

Alu Mg
 
Oţel < 900 N/mm²
 
Oţel < 1400 N/mm²
 
Oţel < 55 HRC
 
Oţel < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastic, GRP
 
Lemn
 

Descriere

Execuţie:

Calitate specială, cu dantură, recomandate pentru ascuţirea pânzelor-bandă din oţel pentru lemn. Aceste pile de ascuţit dinţi de ferăstrău garantează o rată înaltă de îndepărtare şi durabilitate mare. Semifabricatele sunt forjate şi rectificate, fiind prelucrate cu ajutorul maşinilor speciale, cu dantură exactă, cu densitate şi adâncime uniformă. Danturate pe toate laturile.
Cu muchii rotunde.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb