Pilasta turpija za brušenje narez 3 (fini) plosnati, ravni rubovi 250 mm

Artikl br.: 518550 250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi
  • Oblik: F
  • Standard: DIN 7262

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oblik F
Presjek 25×5 mm
Duljina bez šarke 250 mm
Standard DIN 7262
Vrsta proizvoda Turpija za pilu

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 518550 250
EAN / GTIN 4009215005486
Broj proizvođača 12132500

Tablica aplikacija

Aluminij Mg
 
Čelik < 900 N/mm²
 
Čelik < 1400 N/mm²
 
Čelik < 55 HRC
 
Čelik < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plastika, GFK
 
Drvo
 

Opis

Izvedba:

Specijalna kvaliteta, s jednostrukim rezom i posebno prikladna za oštrenje listova pile za drvo. Ove turpije za pile jamče velik učinak turpijanja i dugu izdržljivost. Turpije su kovane i brušene; proizvedene s preciznim rezom jednake gustoće i dubine. Sve strane rezne.
S okruglim rubovima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi