Pjūklų galandimo dildė, įkartos dydis 3 (glotni) plokščia, užapvalintos briaunos 250 mm

Prekės Nr.: 518550 250
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje
  • Forma: F
  • Norma: DIN 7262

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma F
Skerspjūvis 25×5 mm
Ilgis be antgalio 250 mm
Norma DIN 7262
Produkto rūšis Pjūklų dildės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 518550 250
EAN / GTIN 4009215005486
Gamintojo numeris 12132500

Informacinė pritaikymo lentelė

Alu Mg
 
Plienas <900 N/mm²
 
Plienas <1400 N/mm²
 
Plienas <55 HRC
 
Plienas <60 HRC
 
INOX
 
Ketus (G)
 
CuZn
 
Plastikas, GFK
 
Mediena
 

Aprašymas

Modelis:

Specialios kokybės, su viena įkarta, ypač tinka plieninių juostinių pjūklų galandimui. Šios dildės itin patvarios ir užtikrina aukštą darbo našumą. Ruošiniai kaldinami ir šlifuojami, tada specialiomis apdirbimo staklėmis padaromos tikslios vienodo storio ir gylio įkartos. Visos pusės rantytos.
Apvaliais kraštais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys