Mașină de lustruit rotativă cu două mâini, cu unghi drept, cu diametrul de 6″-8″ (152 mm-203 mm)

Cod articol.: 51601
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 51601
EAN / GTIN 0616026516014
Număr producător 51601
Producător/responsabil Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descriere

Descriere:

  • Disc de lustruire cu diametrul de 6″-8″, pentru reparații punctuale rapide și ușoare pe diverse suprafețe.
  • .7 hp. Ideal pentru utilizarea cu accesorii opționale de lustruire cu diametrul cuprins între 6″ și 8″.
  • Filet exterior M14 x 2. 0–3.100 RPM.
  • Accelerație cu blocare de siguranță inclusă.

Caracteristică:

  • Tipul de vid: [Fără vid]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 3100
  • Tipul sistemului de evacuare: Spate
  • Filetul de admisie a aerului: 1/4″ NPT
  • Înălțime (mm): 79 mm
  • Lungime (mm): 330 mm
  • Lățime (mm): 254 mm
  • Greutate (kg): 2,18 kg