Pravoúhlá dvouruční rotační leštička o průměru 6″–8″ (152 mm–203 mm)

Artiklové číslo: 51601
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 51601
EAN / GTIN 0616026516014
Číslo výrobce 51601
Výrobce/odpovědná osoba Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Popis

Popis:

  • Lešticí kotouč o průměru 6″–8″ pro rychlé a snadné bodové opravy na nejrůznějších površích.
  • .7 hp. Ideální pro použití s volitelným leštícím příslušenstvím o průměru 6″ až 8″.
  • Závit M14 x 2, vnější. 0–3 100 ot./min.
  • Součástí balení je plynový pedál s bezpečnostní aretací.

Charakteristika:

  • Typ vakuového systému: [Bez vakua]
  • HP: 0,7 hp
  • Max. RPM: 3100
  • Typ výfuku: Zadní
  • Závit přívodu vzduchu: 1/4″ NPT
  • Výška (mm): 79 mm
  • Délka (mm): 330 mm
  • Šířka (mm): 254 mm
  • Hmotnost (kg): 2,18 kg