Pulidora rotativa de dos manos en ángulo recto, de 6″-8″ (152 mm-203 mm) de diámetro

Número de artículo: 51601
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 51601
EAN / GTIN 0616026516014
Número del fabricante 51601
Fabricante/responsable Dynabrade Europe S.àr.l., Op Tomm 6, 5485 Wormeldange-Haut, Luxembourg, www.dynabrade.com

Descripción

Descripción:

  • Disco de pulido de 6″-8″ de diámetro para realizar reparaciones puntuales de forma rápida y sencilla en una gran variedad de superficies.
  • .7 hp. Ideal para utilizar con accesorios de pulido opcionales de 6″ a 8″.
  • Rosca macho M14 x 2. 0-3.100 rpm.
  • Incluye acelerador con bloqueo de seguridad.

Característica:

  • Tipo de vacío: [Sin vacío]
  • HP: 0,7 hp
  • Máx. RPM: 3100
  • Tipo de escape: Trasero
  • Rosca de entrada de aire: 1/4″ NPT
  • Altura (mm): 79 mm
  • Longitud (mm): 330 mm
  • Ancho (mm): 254 mm
  • Peso (kg): 2,18 kg