Set de blocuri de calibrare, metrice, certificat JCSS, ISO, 47 Blocuri de calibrare, clasa K, ceramică

Cod articol: 516-357-60
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
  • Ambalaj: Holzbox
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
Clasa de toleranţă K
Material Keramik
Număr de cale plan-paralele 47
Ambalaj Holzbox
Tip produs Cală plan-paralelă

Identificare și clasificare

Cod articol 516-357-60
EAN / GTIN 4946368219837
Număr producător 516-357-60
L-Număr L40010 11695
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Caracteristică:

  • Tip de certificat: Certificat JCSS
  • Precizie: DIN EN ISO 3650
  • Clasa: K
  • Material: Ceramică
  • Set format din: 1,005 mm (1 dimensiune finală), 1,01-1,09 mm (pas de 0,01 mm / 9 dimensiuni finale), 1,1-1,9 mm (pas de 0,1 mm / 9 dimensiuni finale), 1-24 mm (pas de 1 mm / 24 dimensiuni finale), 25-100 mm (pas de 25 mm / 4 dimensiuni finale)
  • Inch/Metric: Metric