Juego de bloques de medición, métrico, certificado JCSS, ISO, 47 Bloques de medición, Clase K, Cerámica

Número de artículo: 516-357-60
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Embalaje: Holzbox
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
Clase de tolerancia K
Material Keramik
Cantidad de bloques patrón 47
Embalaje Holzbox
Tipo de producto Bloque patrón

Identificación y clasificación

Número de artículo 516-357-60
EAN / GTIN 4946368219837
Número del fabricante 516-357-60
Número L L40010 11695
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Característica:

  • Tipo de certificado: Certificado JCSS
  • Precisión: DIN EN ISO 3650
  • Clase: K
  • Material: Cerámica
  • Conjunto formado por: 1,005 mm (1 medida final), 1,01-1,09 mm (incrementos de 0,01 mm / 9 calibres), 1,1-1,9 mm (incrementos de 0,1 mm / 9 calibres), 1-24 mm (incrementos de 1 mm / 24 calibres), 25-100 mm (incrementos de 25 mm / 4 calibres)
  • Pulgada/Métrica: Métrico