• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sada měřicích bloků, metrická, JCSS Cert., ISO, 47 Měřicí bloky, třída K, keramické

Artiklové číslo: 516-357-60
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Obal: Holzbox
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Toleranční třída K
Materiál Keramik
Počet základních měrek 47
Obal Holzbox
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 516-357-60
EAN / GTIN 4946368219837
Číslo výrobce 516-357-60
L-číslo L40010 11695
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Charakteristika:

  • Typ certifikátu: Certifikát JCSS
  • Přesnost: DIN EN ISO 3650
  • Třída: K
  • Materiál: keramika
  • Sada sestávající z: 1,005 mm (1 koncová míra), 1,01–1,09 mm (krok 0,01 mm / 9 koncových rozměrů), 1,1–1,9 mm (krok 0,1 mm / 9 koncových rozměrů), 1–24 mm (krok 1 mm / 24 koncových rozměrů), 25–100 mm (krok 25 mm / 4 koncové rozměry)
  • Palcová/metrická: Metrické

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku