Comparator cu 2 puncte pentru găuri, 50-150 mm, 0,001 mm

Cod articol.: 511-723-20
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Afişare analog
Valoarea diviziunii de gradaţie 0,001 mm
Citire unitate milimetru
Citire 0,001 mm
Valoare de măsurare min. 50 mm
Valoare de măsurare max. 150 mm
Tip produs Micrometru de interior
Cu manometru ja
Rezoluţie 0,001 mm
Acurateţe la repetare 0,5 µm

Identificare și clasificare

Cod articol 511-723-20
EAN / GTIN 4946368854960
Număr producător 511-723-20
L-Număr L40010 13789
Producător/responsabil Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descriere

Descrizione:

Questo set di misura interno a 2 punti con centratura automatica tramite ponte di centratura offre i seguenti vantaggi: L'ampia impugnatura con struttura cava riduce del 50% il trasferimento di calore dall'operatore. Le rondelle sostituibili (D=0,5 mm) per la regolazione del calibro sono fornite come accessori standard. Le punte di contatto in carburo di tungsteno (18 mm) garantiscono un'elevata durata e resistenza all'usura.

Proprietà:

  • Vecchio numero di articolo: 511-723
  • Numero di teste di misura: 11
  • Digitale/analogico: Analogico
  • Accuratezza: 2 µm
  • Dimensioni: 0,39 X 0,165 X 0,055 M
  • Campo di misura: 50 - 150
  • Profondità di misura: 150,0 mm
  • n. art. Comparatore: 2109AB-10
  • Risoluzione: 0,001 mm
  • Apertura del punto di contatto: 1,6 mm
  • Ripetibilità angolare: 0,5 µm
  • Pollici/Metriche: Metrico

Fornitura:

In una scatola Incluso misuratore 511-703, comparatore 2109AB-10, copertura in plastica per comparatore 21DZA000, 11 incudini, 4 rondelle intercambiabili, 1 sottoincudine

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript