{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Embalaje | Maleta de plástico | |
| Suministro de energía | Sin suministro de energía | |
| Indicación | analógico/a | |
| Valor de división de la escala | 0,001 mm | |
| Unidad de lectura | milímetros | |
| Lectura | 0,001 mm | |
| Valor de medición mín. | 50 mm | |
| Valor de medición máx. | 150 mm | |
| Tipo de producto | Instrumento de medición para interiores | |
| Con reloj comparador | sí | |
| Resolución | 0,001 mm | |
| Precisión de repetición | 0,5 µm |
| Número de artículo | 511-723-20 | |
| EAN / GTIN | 4946368854960 | |
| Número del fabricante | 511-723-20 | |
| Número L | L40010 13789 | |
| Fabricante/responsable | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |