• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

2-Punkt Innenfeinmessgerät Bohrlochmessgerät, 50-150 mm, 0,001 mm

Artikel-Nr.: 511-723-20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Kunststoffkoffer
Energieversorgung keine Energieversorgung
Anzeige analog
Skalenteilungswert 0,001 mm
Einheit Ablesung Millimeter
Ablesung 0,001 mm
Messwert min. 50 mm
Messwert max. 150 mm
Produktart Innenmessgerät
mit Messuhr ja
Auflösung 0,001 mm
Wiederholpräzision 0,5 µm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 511-723-20
EAN / GTIN 4946368854960
Herstellernummer 511-723-20
L-Nummer L40010 13789
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser 2-Punkt Innenmessgeräte Satz mit automatischer Zentrierung über eine Zentrierbrücke, bieten Ihnen die folgenden Vorteile: Der große hohlstrukturierte Handgriff reduziert die Wärmeübertragung vom Bediener um 50%. Auswechselbare Unterlegscheiben (D=0,5mm) zur Einstellung des Messgerätes, werden als Standardzubehör mitgeliefert. Kontaktpunkte aus Hartmetall (> 18 mm), gewährleisten eine hohe Haltbarkeit und Verschleißfestigkeit.

Merkmal:

  • Alte Artikelnummer: 511-723
  • Anzahl der, Messköpfe: 11
  • Digital/Analog: Analog
  • Genauigkeit: 2 µm
  • Größe / Abmessung: 0,39 X 0,165 X 0,055 M
  • Messbereich: 50 - 150
  • Messtiefe: 150.0 mm
  • Nr. Messuhr: 2109AB-10
  • Skalenteilungswert: 0,001 mm
  • Spanne des Kontaktpunktes: 1.6 mm
  • Wiederholpräzision: 0,5 µm
  • Zoll/Metrisch: Metrisch

Lieferumfang:

In einer Box Inklusive Messgerät 511-703, Messuhr 2109AB-10, Kunststoffabdeckung für Messuhr 21DZA000, 11x Amboss, 4 interchangeable washer, 1 sub-anvil

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb