Keramik-Schleifkörper Dreieck (schräg), grob, Typ: 1015TA

Artikel-Nr.: 501520 1015TA
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
27 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie GMT
Inhalt 25 kg
Form zylindrisch
Schleifmittel Breite 10 mm
Schleifmittel Länge 15 mm
Feinheitsgrad grob
Bindung Keramik
Inhalt Einheit Kilogramm
Produktart Schleifkörper
Schleifmittel Normalkorund (A)
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Kunststoffe; Nichteisen- und Buntmetalle; Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Abschleifen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 501520 1015TA
EAN / GTIN 4062406372682
Herstellernummer 501520 1015TA
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Keramische Schleifkörper (Korund-Schleifkorn in Keramik gebunden) sind die meist verwendeten Gleitschleifkörper und können universell eingesetzt werden. Sehr hohe Dichte und Schleifwirkung.
Hochleistungsausführung für kurze Bearbeitungszeit. Geringer Eigenabrieb, lange Standzeit.

Verwendung:

Zum schnellen Entgraten, Verrunden von Kanten und als Vorstufe zum Polieren von Stahl, Edelstahl und anderen Stahllegierungen. Auch für grobe Bearbeitung von Kunststoff und NE-Metallen geeignet, mit der Gefahr, dass die Schleifkörper schneller zusetzen und die Schleifwirkung reduziert wird.
Form Dreieck (schräg) ist die universellste Form.

Downloads & Dokumente

Aus der gleichen Serie "GMT" Alle ansehen