Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Rugozimetru, Tip: ST1

Cod articol.: 499030 ST1

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 499030 ST1
EAN / GTIN 4045197492753
Număr producător 499030 ST1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Aparat mobil pentru măsurarea precisă a rugozităţii conform standardelor şi documentarea după metoda palpării prin trasare. Utilizare cu acumulator sau cu alimentare de la reţea, imprimantă integrată şi memorie pentru până la 40 000 de valori măsurate şi 30 de profiluri, recomandat pentru utilizarea mobilă în fabrică, dar şi staţionară în spaţiul de măsurare şi control. Toate mărimile şi curbele caracteristice uzuale conform DIN / ISO / JIS pot fi folosite pentru evaluarea unui profil măsurat.
  • Domeniu de măsurare până la 350 µm (0.014 inch).
  • Norme: ISO / ASME / JIS şi MOTIF comutabile.
  • Cursă de palpare conform DIN EN ISO 4288 / ASME B46. 1: 1,75 mm, 5,6 mm, 17,5 mm (0.07 inch, 0.22 inch, 0.7 inch) conform EN ISO 12085 (MOTIF): 1 mm, 2 mm, 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm.
  • Numărul de curse de măsurare individuale poate fi selectat de la 1 până la 5.
  • Selectare automată conform normelor a filtrului şi cursei de palpare.
  • Filtru Gaussian cu corecţie de faze conform DIN EN ISO 16610-21 (înlocuieşte DIN EN ISO 11562).
  • Cut-Off 0,25 mm, 0,80 mm, 2,50 mm (0.010 inch, 0.032 inch, 0.100 inch).
  • Se poate selecta un Cut-Off mai scurt.
  • Mărimi caracteristice conform DIN / ISO / SEP: Ra, Rq, Rz, Rmax, Rp, Rt, R3z, Rk, Rvk, Rpk, Mr1, Mr2, Rmr, RSm, RPc.
  • Monitorizarea toleranţei pe afişaj şi prin protocol.
  • Scale reglabile, automate sau fixe.
  • Tipărirea profilului R (ISO / ASME / JIS), profilului P (MOTIF), curbei proporţiei materialului, raportului rezultatelor.
  • Indicarea datei şi/sau orei măsurătorilor.
  • Funcţie dinamică de calibrare.
  • Blocare şi / sau protejare prin parolă a setărilor aparatelor.

Livrare:

Etalon de rugozitate Cod 499580 Ref. PRN10 inclusiv certificat de calibrare din fabrică, unitate de evaluare, dispozitiv de avans, cablu de conectare Cod 499036, palpator Cod 499004 Ref. 6−350, protecţie pentru palpator cu partea inferioară prismatică Cod 499038, prismă manuală cu 1 pereche de picioare pentru ajustarea înălţimii, suport pentru trasare pe verticală (⌀ alezaj 8 mm), cablu de alimentare cu adaptoare, cablu USB, 1 rolă de hârtie termică Cod 499510 Ref. H1, chingă de umeri cu cataramă şi geantă de transport.

Accesorii opţionale:

Vârf palpator special, respectiv de schimb Cod 499004, extensie pentru palpator Cod 499008, stand de măsurare Cod 499011 sau Cod 498857, suport compatibil pentru dispozitivul de avans Cod 499035, software de evaluare Explorer Cod 498847.

Piese de schimb:

Acumulator Cod 499549.